Posuvné měřítko, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 410250 150
Sleva
966,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
794 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,05 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Řada MarCal
Označení výrobce Messschieber mit Skalenanzeige
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 3,7 mm
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Šířka hloubkoměru 1,3
Dělení 1/128 palec
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410250 150
EAN / GTIN 4059192001506
Číslo výrobce 4100400
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Měřicí plochy jemně lapované.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.