• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada digitálních posuvných měřítek IP67 s hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřítek: 3

Artiklové číslo: 404102 3
Sleva
15 257,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3136,00 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 540,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 373,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 350,00 CZK / ks
  • 753,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet posuvných měřítek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku 40 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Průměr hloubkoměru 3,7 mm
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Přepínatelný odečet ano
Norma ISO 13385
Šířka hloubkoměru 1,3
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404102 3
EAN / GTIN 2050002128262
Číslo výrobce 9107525

Popis

Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032 pro každé posuvné měřítko.
3× posuvné měřítko č. 412733 vel. 150.