{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka |
350 mm
|
|
| Šířka |
150 mm
|
|
| Výška H |
56 mm
|
|
| Opotřebovatelnost pólové desky |
5 mm
|
|
| Výška magnetického pole |
12 mm
|
|
| Druh produktu |
Upínací deska
|
|
| Typ upínání |
magnet
|
|
| Jmenovitá přídržná síla |
150 N/cm2
|
|
| Hmotnost |
24 kg
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 380100 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197310637 | |
| Číslo výrobce | 243.11-350X150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |