Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 3

Artiklové číslo: 376610 3
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
418 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 6830J
Označení výrobce 6830J
Doporučená upínací výška min. H2 min 32 mm
Min. přídržná síla F 1 800 N
Přídržná síla max. F 2 500 N
Průměr otvoru 6,5 mm
Rozteč otvorů min. k 22 mm; 25,7 mm
Rozteč otvorů max. k 25,7 mm; 31,8 mm
Závit M M8×45
Druh produktu Vodorovný upínač
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 206 mm
Výška celková H 48,5 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376610 3
EAN / GTIN 4020772008086
Číslo výrobce 557334
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.