Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 1

Artiklové číslo: 376520 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6803J
Rozteč otvorů e 14 mm
Rozteč otvorů f 20 mm
⌀ otvoru d 4,5 mm
Upínací výška H 27 mm
Přítlačná síla P1 800 N
Přítlačná síla P2 1 100 N
Výška celkem 125 mm
Celková délka 61 mm
Přítlačný šroub M5×30 mm
Druh produktu Svislá upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Číslo výrobce 557318
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

S úhlovou patkou k boční montáži.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
  • Pojistka proti ztrátě přítlačného šroubu.
  • Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.