Kyvná upínka, Šířka drážky a: 18mm

Artiklové číslo: 375115 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M16
Šířka drážky T 18 mm
Druh produktu Stahovací upínač
Rozsah upnutí min. 19 mm
Rozsah upnutí max. 30 mm
Maximální krouticí moment 150 Nm
Upínací síla max. 25 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Celková délka 130 mm
Šířka celkem 56 mm
Výška celková 30 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 1,011 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375115 18
EAN / GTIN 4020772374174
Číslo výrobce 374173
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.