Kámen do T-drážek, M16, Pro jmenovitý rozměr T-drážky: 18mm

Artiklové číslo: 370560 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 991 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Ocel k zušlechtění

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šířka a 17,7 mm
Šířka e 28 mm
Výška k 10 mm
Délka 28 mm
Rozměr závitu M16
Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm
Se závitem ano
Materiál Ocel k zušlechtění
Třída pevnosti 10
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Číslo výrobce 80069
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušlechtěná ocel, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.