Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 35,3mm

Artiklové číslo: 370015 35,3
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
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spanndorn für Durchgangsbohrung
Vhodné pro velikost šroubů M4
Závit M M12
Utahovací moment šroubu max. 150 Nm
Průměr hřídele 35,3 mm
Druh produktu Upínací trn
Šířka základní těleso B3 56 mm
Výška základního tělesa H3 31,8 mm
Rozsah upnutí min. D3 min 23 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 35,3 mm
Upínací síla max. F 26,3 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ne
Automatické vyrovnání výšky ne
Materiál Stavební ocel; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370015 35,3
EAN / GTIN 4046368382507
Číslo výrobce X38250
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
  • Možnost 5stranného obrábění.
  • Velmi dobrá přesnost opakování.
  • Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný ⌀ upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.