Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 27mm

Artiklové číslo: 370015 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spanndorn für Durchgangsbohrung
Vhodné pro velikost šroubů M4
Závit M M10
Utahovací moment šroubu max. 60 Nm
Průměr hřídele 27 mm
Druh produktu Upínací trn
Šířka základní těleso B3 50 mm
Výška základního tělesa H3 28,6 mm
Rozsah upnutí min. D3 min 18 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 27 mm
Upínací síla max. F 20 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ne
Automatické vyrovnání výšky ne
Materiál Stavební ocel; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370015 27
EAN / GTIN 4046368382002
Číslo výrobce X38200
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
  • Možnost 5stranného obrábění.
  • Velmi dobrá přesnost opakování.
  • Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný ⌀ upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.