Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 103mm

Artiklové číslo: 370015 103
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spanndorn für Durchgangsbohrung
Vhodné pro velikost šroubů M6
Závit M M16
Utahovací moment šroubu max. 280 Nm
Průměr hřídele 103 mm
Druh produktu Upínací trn
Šířka základní těleso B3 132,9 mm
Výška základního tělesa H3 45,5 mm
Rozsah upnutí min. D3 min 29,3 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 103 mm
Upínací síla max. F 44,5 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ne
Automatické vyrovnání výšky ne
Materiál Stavební ocel; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370015 103
EAN / GTIN 4046368384501
Číslo výrobce X38450
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
  • Možnost 5stranného obrábění.
  • Velmi dobrá přesnost opakování.
  • Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný ⌀ upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.