2dotykový dutinoměr Holtest 0.120.16″, 0.0001″

Artiklové číslo: 368-023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Holtest
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 17 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Odečet, palce 0,0001 palec
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,635 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 3,048 mm
Rozsah měření max. 4,064 mm
Zkušební protokol ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-023
EAN / GTIN 4946368080536
Číslo výrobce 368-023
L-číslo L40010 10777
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,17 X 0,092 X 0,035 M
  • měřítko:

    Měřicí buben a objímka s matným chromovým povrchem, až 0,5”: ∅ 17 mm, nad 0,5”: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 0,12 - 0,16
  • Měřicí plochy: Karbid wolframu
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, šestihranného klíče, certifikátu výrobce, bez nastavovacího kroužku

Vhodné produkty

Ze stejné série "Holtest" Zobrazit všechny