3dotykový dutinoměr Holtest 200-225mm ocel, 0,005mm ocel

Artiklové číslo: 368-178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Holtest
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 23 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
S měřicími hlavami ne
Odečet, milimetr 0,005 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 6 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 200 mm
Rozsah měření max. 225 mm
Zkušební protokol ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-178
EAN / GTIN 4946368517322
Číslo výrobce 368-178
L-číslo L40010 3758
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 368-121
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-6 µm
  • Velikost / rozměr: 0,26 X 0,26 X 0,28 M
  • měřítko:

    Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 200 - 225
  • Měřicí plochy: Kužel
    u z tvrzené oceli potažené titanem: Karbid wolframu
  • Metoda měření: tříbodový
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,005 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíče, šestihranného klíče, certifikátu výrobce, bez nastavovacího kroužku