{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Holtest | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 17 mm | |
| cu inel de reglare | nu | |
| Cu prelungitor | nu | |
| Citire, inch | 0,0001 inchi | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,635 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Citire unitate | inch | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 3,048 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 4,064 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 368-023 | |
| EAN / GTIN | 4946368080536 | |
| Număr producător | 368-023 | |
| L-Număr | L40010 10777 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambur și manșon cromate mat, până la 0,5”: ∅ 17 mm, peste 0,5”: ∅ 23 mm