{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Holtest | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 23 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Odečet, palce | 0,0002 palec | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,635 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 16,51 mm | |
| Rozsah měření max. | 20,32 mm | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 368-265 | |
| EAN / GTIN | 4946368517407 | |
| Číslo výrobce | 368-265 | |
| L-číslo | L40010 7494 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Měřicí buben a objímka s matným chromovým povrchem, až 0,5”: ∅ 17 mm, nad 0,5”: ∅ 23 mm