Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada paralelních podložek s upínacím třmenem, Typ: 125

Artiklové číslo: 366730 125

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Počet lišt 10 páry
Délka L 125 mm
Šířka B 3 mm
Výška H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 57
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Vhodné pro jmenovitý rozměr T-drážky 39 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Číslo výrobce 366730 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost: Rovnoběžnost výšková tolerance ±0,01 mm; tvrdost: 57 HRC. Upínací třmen zasadit do podložek a aretovat na svěráku.

Výhoda:

Podložky zůstanou při obrábění a při otevření strojního svěráku v nastavené poloze.

Vhodné pro:

Všechny svěráky GARANT, Allmatic NC se šířkou příčky (rozměr A) 39 mm ± 0,1 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového stojanu, 10 párů lišt, 4 upínacích třmenů

Zvláštní příslušenství:

Náhradní upínací třmen č. 366731 v seznamu náhradních dílů.

Poznámka:

Zkontrolujte rozměr A u svěráku!