• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Modulární NC vysokotlaký svěrák LCV 125 G, Šířka čelistí A: 125Gmm

Artiklové číslo: 361290 125G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 40 kN
Krouticí moment 30 Nm
Maximální rozsah upnutí 332 mm
Hmotnost 30 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství LCV125G
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Číslo výrobce 361290 125G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Horní a dolní strana broušená. Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod - rozteč 200 mm.
Charakteristika: Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

Funkce:

Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým posilovačem do 2,5 mm.

Použití:

Vhodné pro konvenční upínání pomocí stupňovitých čelistí a upínání Gripp z důvodu zdvihu vřetena 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleští (č. 360750 125/160).

Zvláštní příslušenství:

Čelisti (viz č. 361331361970), momentový klíč č. 656050 vel. 60, upínací čep č. 360025.