• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

5osý svěrák TeleCentric, Typ: 70K

Artiklové číslo: 361255 70K
Sleva
86 850,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TeleCentric
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Rozsah upnutí S1 16 mm - 85 mm
Rozsah upnutí S2 66 mm - 135 mm
Délka L 286 mm
Výška základního tělesa c 168,9 mm
Šířka B 94 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Výška v 27,1 mm
Upínací síla do maximálně 30 kN
Maximální utahovací moment 45 Nm
Hmotnost 17,5 kg
Rozměry velikostí klíčů 14 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství TeleCentric
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Číslo výrobce 6921548000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

  • Optimální pro použití na 5osých obráběcích centrech.
  • Je možné konvenční upínání i upínání Gripp se stahováním.
  • Teleskopické vřeteno, rušivá kontura zůstává nezměněna.
  • Jednoduché programování podle středu, bez posuvu nulového bodu.
  • Přístup k obrobku není závislý na šířce upnutí.
  • Symetrická konstrukce = obrobek zůstává ve středu a paralelní přídavek materiálu se symetricky rozděluje.
  • Výměna čelistí bez nářadí díky rychlému zavírání do 10 sekund / 1 pár čelistí.
  • Konstantní upínací síla díky bezúdržbovému teleskopickému vřetenu.
  • Sériově s upínacími otvory 25H6 M10 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200.
  • Integrovaný kroužek se stupnicí pro jemné seřízení uložení do středu.
  • Upínací síla 30 kN při 45 Nm, lineární.

Rozsah dodávky:

Ruční klička, průvodce pro rychlé spuštění.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranná zástrčná hlavice č. 643330 vel. 14, nástavbové čelisti č. 361258361264, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M10/138.
Nástavbové čelisti č. 361258361260, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M/138.