Nástavbová čelist hladká, Typ: 70

Artiklové číslo: 361260 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TeleCentric
Šířka čelisti B 70 mm
Výška čelistí H 27,1 mm
Délka čelisti L 70 mm
Upínací plocha Hladké
Obsah 1 ks
Druh produktu Upínací čelisti pro 5osý upínač
Povrch černěné
Obsah Ks
h1 27,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361260 70
EAN / GTIN 4250364403078
Číslo výrobce 6921544010031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3,5 mm, upínací výška 5 mm.

Vhodné pro:

5osý upínač TeleCentric č. 361255