5osý svěrák TeleCentric, Typ: 70

Artiklové číslo: 361255 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 9 mm
Rozsah upnutí min., 2 66 mm
Rozsah upnutí max., 1 85 mm
Rozsah upnutí max., 2 135 mm
Řada TeleCentric
Označení výrobce TeleCentric 70
Rozsah upnutí 1; 2
Délka základního tělesa a 286 mm
Šířka základního tělesa B 94 mm
Výška základního tělesa c 168,9 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Šířka upínacích drážek 20 mm
Výběr upínací síly Maximální upínací síla; při 45 Nm
Upínací síla 30 kN; 30 kN
Maximální krouticí moment 45 Nm
S otvorem ano
Průměr otvoru D 25 mm
Rozteč 200
Se závitem ano
Rozměr závitu M M10
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 14 mm
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Hmotnost 17,5 kg
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361255 70
EAN / GTIN 4250364404709
Číslo výrobce 6921548000255
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

  • Optimální pro použití na 5osých obráběcích centrech.
  • Je možné konvenční upínání i upínání Gripp se stahováním.
  • Teleskopické vřeteno, rušivá kontura zůstává nezměněna.
  • Jednoduché programování podle středu, bez posuvu nulového bodu.
  • Přístup k obrobku není závislý na šířce upnutí.
  • Symetrická konstrukce = obrobek zůstává ve středu a paralelní přídavek materiálu se symetricky rozděluje.
  • Výměna čelistí bez nářadí díky rychlému zavírání do 10 sekund / 1 pár čelistí.
  • Konstantní upínací síla díky bezúdržbovému teleskopickému vřetenu.
  • Sériově s upínacími otvory 25H6 M10 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200.
  • Integrovaný kroužek se stupnicí pro jemné seřízení uložení do středu.
  • Upínací síla 30 kN při 45 Nm, lineární.

Rozsah dodávky:

Ruční klička, průvodce pro rychlé spuštění.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranná zástrčná hlavice č. 643330 vel. 14, nástavbové čelisti č. 361258 − 361264, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M10/138.