{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 |
44 mm
|
|
| Rozsah upnutí min., 2 |
106 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 1 |
165 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 2 |
227 mm
|
|
| Řada |
TeleCentric
|
|
| Označení výrobce |
TeleCentric 125
|
|
| Rozsah upnutí |
1; 2
|
|
| Délka základního tělesa a |
398 mm
|
|
| Šířka základního tělesa B |
125 mm
|
|
| Výška základního tělesa c |
178,9 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Šířka upínacích drážek |
20 mm
|
|
| Výběr upínací síly |
Maximální upínací síla
|
|
| Upínací síla |
40 kN
|
|
| Maximální krouticí moment |
60 Nm
|
|
| S otvorem |
ano
|
|
| Průměr otvoru D |
25 mm
|
|
| Rozteč |
200
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| Rozměr závitu M |
M10
|
|
| S velikostí klíče |
ano
|
|
| Rozměr klíče SW |
14 mm
|
|
| Provedení |
Upínací systém přes nulový bod
|
|
| Hmotnost |
35 kg
|
|
| Druh produktu |
Strojní svěrák
|
| Katalogové číslo | 361255 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364404495 | |
| Číslo výrobce | 6921558000055 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |