Nástavbová čelist standardní, Pro typ: 50

Artiklové číslo: 363010 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

b1 50 mm
Výška čelistí h 24 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 11 mm
Délka čelistí l 40 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,22 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 50
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Číslo výrobce 363010 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.