Nástavbová čelist, posunutá, hladká, Typ: 50

Artiklové číslo: 363045 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 50 mm
Výška čelistí h 24 mm
Výška h2 8 mm
Délka čelistí l 40 mm
l2 7 mm
Délka l3 14,5 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 50
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Číslo výrobce 363045 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S hladkým 3 mm stupněm a hladkou upínací plochou.

Použití:

K zabránění upínacích mezer. Viz přehled rozsahů upnutí.