Nástavbová čelist standardní, Pro typ: 63C

Artiklové číslo: 361124 63C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 63 mm
Výška čelistí h 40 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 60 mm
Délka l1 12 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361124 63C
EAN / GTIN 4045197849021
Číslo výrobce 361124 63C
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem, kalená a broušená.
Komfortní provedení, varianta snižující šířku.

Použití:

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140361149.

Vhodné pro:

5osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.