NC vysokotlaké svěráky verze LC, Typ: 125

Artiklové číslo: 360510 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 125
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 40 kN
Hmotnost 34 kg
Celková délka L 446 mm
Délka základního tělesa a 398 mm
Rozsah upínání b 0 mm - 182 mm
Výška základního tělesa C −0,02 100 mm
Rozsah upnutí d 131 mm - 313 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Podélná drážka l H7 20 mm
m 180 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství LC-GARANT
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Číslo výrobce 360510 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Malé konstrukční rozměry; optimální poměr rozsah upnutí/celková délka. Upínací síla opticky kontrolovatelná pomocí 4 kruhových značek. Maximální upínací tlak lze redukovat pomocí vestavěného pevného dorazu.
  • Zvlášť tuhé základní těleso z tvárné litiny, horní a dolní strana broušená; přesnost párování 0,02 mm.
  • Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Charakteristika:
  • Rychlovýměnný systém Click pro stupňovité lišty/čelisti. Krátké časy výměny a vysoká flexibilita.
  • Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

Použití:

Univerzální upínací systém pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 stupňovitých čelistí, 1 ruční kliky, 4 upínek a 1 klíče.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

Warning:

Stanovené použití
  • Přístroj smíte používat pouze k upínání pevných obrobků.

Nesprávné použití
  • Do přístroje nesmíte upínat elastické obrobky.
  • Upínání otáčením kliky doleva je nepřípustné.