Nástavbová čelist Gripp, Pro šířku čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 362390 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku čelistí 125 mm
Šířka čelistí b 12 mm
Výška čelistí h 20 mm
Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Číslo výrobce 362390 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost při upínání. Přídavné čelisti mnohonásobně rozšiřují možnosti Vašeho svěráku. Optimalizovaný tvar zubů pro vysoké přídržné síly.