Deska adaptéru pro nástavbovou čelist Xtric mobilní, Pro šířku čelistí b: 125mm

Artiklové číslo: 361293 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška v 20,5 mm
Délka l 91 mm
Vhodné pro barevný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Číslo výrobce 361293 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený. Včetně upevňovacích šroubů.

Výhoda:

Stávající upínače NC výrobce GARANT nebo Allmatic je možné použít s nástavbovými čelistmi Xtric.

Použití:

Pro upínání nástavbových čelistí Xtric vel. 125.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 125 až 363037 125.