Stupňovitá čelist pevná, Pro typ: 90

Artiklové číslo: 361420 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 89,5 mm
Výška čelistí h 34 mm
Výška h1 16 mm
Délka čelistí l 67 mm
Délka l1 32 mm
Pro typ 90
Vhodné pro barevný kód TC; LC; NC8
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361420 90
EAN / GTIN 4250364401104
Číslo výrobce 6921674006731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pevná.
Velikosti 90, 125 a 160 s rychlovýměnným systémem Click u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.
Závit k upnutí HD čelistí, ve velikostech 125 a 160.

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.
Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.