Středicí přístroj C III s upínací stopkou ⌀ 16 mm, Odečítání úchylkoměru: 0,005mm

Artiklové číslo: 359610 0,005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odečítání úchylkoměru (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečítání úchylkoměru 0,005 mm
Délka bez stopky a dotyku 102 mm
Maximální ⌀ saní 116 mm
Maximální otáčky vřetene 50 min-1 - 100 min-1
Rozsah měření úchylkoměru 2,5 mm
Dotykový tlak 1 N
Druh produktu Středicí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Číslo výrobce 132918
Výrobce/odpovědná osoba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Popis

Provedení:

Úchylkoměr zůstává během pracovního procesu v požadované pozici.
  • S pevnou upínací válcovou stopkou ⌀ 16 mm.
  • S přestavitelnými saněmi pro větší pracovní rozsah.

Použití:

  • Použitelná horizontálně a vertikálně.
  • Vyrovnávání vývrtů, vln, rovinných ploch, vztažných hran a vpichů středově k pracovnímu vřetenu.
  • Kontrola házivosti pracovních vřeten.

Přesnost:

0,005 mm přesnost středění resp. pracovní přesnost.

Rozsah dodávky:

C III – včetně dotykového nástavce s kuličkou ⌀ 5 mm č.359660 (použitelný též pro vnější ⌀), dřevěné pouzdro.

Zvláštní příslušenství:

Dotykové nástavce viz č. 359650359670.

Poznámka:

Snímač hran viz č. 359000; 359070 a 3D snímač viz č. 359520; 359500.