Keskiöintilaite C III ilman vartta, puukotelossa 0,005 mm

Tuote nro.: 359610 0,005
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittakellon asteikko 0,005 mm
Pituus ilman vartta ja kärkeä 102 mm
Kelkan enimmäis-⌀ 116 mm
Karan enimmäiskierrosluku 50 min-1 - 100 min-1
Kellon mittausalue 2,5 mm
Kosketusvoima 1 N
Tuotetyyppi Keskiöintilaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Valmistajan numero 132918

Kuvaus

Malli:

Mittakello pysyy mitattaessa käyttäjän haluamassa asennossa.
  • Kiinteä kiinnitysvarsi, ⌀ 16 mm, lieriömäinen.
  • Varustettu säädettävällä kelkalla, suurempi työskentelyalue.

Käyttö:

  • Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.
  • Porausten, akselien, tasopintojen, viistereunojen ja pistourien suuntaamiseen keskitetysti koneenkaraan.
  • Työstökarojen pyörinnän tarkistamiseen.

Tarkkuus:

0,01 mm:n keskitys- tai työtarkkuus.

Toimituksen sisältö:

C III − Sisältää mittauskärjen, kuulan ⌀ 5 mm, nro 359660 (käytettävissä myös ulko-⌀:lle), puukotelon.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet katso nro 359650 - 359670.

Ohje:

Särmäanturit, katso nro 359000; 359070 ja 3D-anturi, katso nro 359520; 359500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat