{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Upínací hřídel průměr D3 | 16 mm | |
| Se snímací kuličkou | ano | |
| Průměr kuličky snímače D | 5 mm | |
| Délka tělesa L2 | 102 mm | |
| Rozsah měření hodin | 2,5 mm | |
| Odečet číselníkového úchylkoměru | 0,005 mm | |
| Druh produktu | Středící přístroj |
| Katalogové číslo | 359610 0,005 | |
| EAN / GTIN | 2050001890146 | |
| Číslo výrobce | 132918 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |