• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada doteků / prodloužení

Artiklové číslo: 359650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359650
EAN / GTIN 2050001921390
Číslo výrobce 130700
Výrobce/odpovědná osoba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Popis

Vhodné pro:

Středicí přístroj č. 359600 a 359610.
Pouze pro středicí přístroj č. 359610.

Rozsah dodávky:

Včetně dotykového nástavce s ⌀ kuličky 1,6 mm a úhlového dotykového nástavce s ⌀ kuličky 2,5 mm. Plochý dotykový nástavec pro vyrovnávání ploch do ⌀ 90 mm. Prodloužení pro zvětšení pracovního rozsahu a obtížně přístupná místa.