Snímač hran 2D se světelným ukazatelem, Upínací stopka ⌀: 16mm

Artiklové číslo: 359070 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací stopka ⌀ 16 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 A23
⌀ dotyku s kuličkou 10 mm
Celková délka 94 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Číslo výrobce 1021600
Výrobce/odpovědná osoba Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Popis

Provedení:

Pružně uložená snímací kulička chrání přístroj před poškozením při příliš rychlém najíždění. Funkční díly kalené a broušené.
Přesnost dotyku ±0,01 mm.

Funkce:

Při dotyku snímací kuličky a kovového obrobku rozsvítí baterie kontrolku = rozpoznání referenčního bodu.

Použití:

  • Vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran.
  • Určení středu otvorů vůči pracovnímu vřetenu.

Rozsah dodávky:

Včetně zvláštní baterie č. 081560 A23.