• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Appareil de centrage C III avec queue de montage ⌀16 mm, Lecture comparateur: 0,005mm

Réf.: 359610 0,005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Lecture comparateur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture comparateur 0,005 mm
Longueur sans queue ni touche 102 mm
⌀ max. chariot 116 mm
Vitesse rotation max. broche 50 min-1 - 100 min-1
Plage de mesure comparateur 2,5 mm
Pression palpeur 1 N
Type de produit Appareils de centrage

Identification et classification

Référence article 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Réf. fabricant 132918
Fabricant/personne responsable Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Description

Exécution:

Pendant les opérations, le comparateur reste dans la position désirée.
  • Avec queue de montage fixe ⌀ 16 mm, cylindrique.
  • Avec chariot mobile pour une plage de travail plus grande.

Utilisation:

  • Utilisation à l'horizontale et à la verticale.
  • Centrage de perçages, d'arbres, de surfaces planes, d'arêtes de référence et de gorges par rapport à la broche de la machine-outil.
  • Contrôle de concentricité de broches d'entraînement.

Précision:

Exactitude de centrage ou de travail 0,005 mm.

Livraison:

C III − Avec touche à bille ⌀ 5 mm 35 9660 (utilisable également pour ⌀ ext.).

Accessoire(s):

Palpeurs, voir 359650359670.

Remarque(s):

Touches de palpage, voir 359000; 359070 et palpeurs 3D, voir 359520; 359500.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous