{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Celková délka L | 134 mm | |
| Výška H | 82 mm | |
| Šířka B | 65 mm | |
| Upínací hřídel průměr D3 | 16 mm | |
| Upínací stopka, délka L3 | 40 mm | |
| Průměr hlavy snímače D1 | 4 mm | |
| Délka hrotu dotyku L1 | 40 mm | |
| Se snímací kuličkou | ne | |
| Délka tělesa L2 | 82 mm | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Snímač 3D |
| Katalogové číslo | 359500 | |
| EAN / GTIN | 4045197225764 | |
| Číslo výrobce | 359500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |