Strediaci prístroj C III s upínacou stopkou ⌀16 mm 0,005

Č. pol.: 359610 0,005
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie odchýlkomera 0,005 mm
Dĺžka bez stopky a snímača 102 mm
maximálny ⌀ saní 116 mm
maximálne otáčky vretena 50 min-1 - 100 min-1
Rozsah merania hodín 2,5 mm
Dotykový tlak 1 N
Druh produktu Strediaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359610 0,005
EAN/GTIN 2050001890146
Číslo výrobcu 132918

Popis

Prevedenie:

Odchýlkomer ostane počas pracovného procesu v želanej polohe.
  • S pevnou upínacou stopkou ⌀ 16 mm valcovou.
  • S nastaviteľnými saňami pre väčší pracovný rozsah.

Použitie:

  • Môže sa používať horizontálne aj vertikálne.
  • Vyrovnanie otvorov, hriadeľov, rovinných plôch, vodiacich hrán a zápichov centricky k pracovnému vretenu.
  • Skúška radiálneho hádzania pracovných vretien.

Přesnost:

0,005 mm centrovacia, príp. pracovná presnosť.

Rozsah dodávky:

C III − vrátane nadstavca snímača s guľôčkou ⌀ 5 mm č. 359660 (použiteľný aj pre vonkajšie ⌀).

Zvláštní příslušenství:

Nástavce dotykového snímača č. 359650359670.

Poznámka:

Snímač hrán pozri č. 359000; 359070 a 3D snímač pozri č. 359520; 359500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely