Magnetické uchopovadlo, ⌀ D: 160mm

Artiklové číslo: 358711 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 160 mm
⌀ D1 20 mm
Výška H1 108,5 mm
Výška H2 58,5 mm
Výška H3 12 mm
⌀ magnetu 16 mm
Přídržná síla magnetu 15 kg
Minimální provozní tlak 30 bar
Maximální provozní tlak 50 bar
Druh provozu Chladicí médium
Druh produktu Magnetický drapák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358711 160
EAN / GTIN 4062406241797
Číslo výrobce 358711 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Optimalizovaný a bezpečný průběh práce.
  • Ochrana před kolizí při rozjezdu díky bezpečnostní dráze tlakové pružiny 10 mm.
  • Díky výměně výměnných destiček je dána automatická možnost oddělení, přepravy a odložení individuálních geometrií obrobku.
  • Doby chodu stroje bez delšího přerušení.
  • Vysoká hospodárnost díky optimálnímu vytížení.
  • Výrazně nižší kontaminace díky olejové mlze.
  • Umožňuje provoz bez obsluhy.
  • Snižuje nebezpečí poranění.
  • Možnost použití ve všech obvyklých upínacích trnech Weldon.

Použití:

Nástroj k nadzvednutí a uvolnění feromagnetických obrobků. Aktivace magnetu chladicím médiem (VCH) nebo stlačeným vzduchem. Přeprava obráběného obrobku s tvarovým spojením přes protikonturu výměnné destičky na požadované místo odložení uvnitř strojního prostoru.

Rozsah dodávky:

Včetně jedné výměnné destičky 358716 s výškou 20 mm. Včetně pružiny a upínacího šroubu pro sklíčidlo Weldon.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití.
  • Magnetické uchopovadlo pro obrábění feromagnetických obrobků.
  • Magnetické uchopovadlo k instalaci do frézky CNC s vnitřním chlazením.
  • Magnetické uchopovadlo je výměnné vybavení k použití ve frézkách CNC s vnitřním chlazením.
  • Pro fungování je nutný průtok chladiva.
  • Použití pouze ve spojení s upínacím trnem Weldon.

Nesprávné použití
  • Používejte pouze ke stanovenému účelu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.