Chladící vložka 4,5°, Pro ⌀ upnutí D1: 3-5mm

Artiklové číslo: 354260 3-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SU1
Pro ⌀ upnutí D1 3-5 mm
Pro normální tepelné upínače (4,5°) s D2 12 mm
Druh produktu Chladící vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354260 3-5
EAN / GTIN 4045197437563
Číslo výrobce 354260 3-5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj GARANT č. 354210 SU1 a chladicí jednotka GARANT č. 354215 CU1.