Tyrolit řezný kotouč CURVE CUT 115x1,9x22,23 mm A36 PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34720736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada CURVE CUT
Označení výrobce CURVE CUT; PREMIUM
Obsah 1 ks
Popis – formulář Přímý tvar
Průměr 115 mm
Šířka kotouče 1,9 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Pevnost materiálu max. 5 mm; 5 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34720736
EAN / GTIN 9003173221273
Číslo výrobce 34720736
L-číslo L50140 104328
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de