{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 300 mm | |
| Šířka kotouče T | 3,5 mm | |
| Hnací stroj | Jiné | |
| Průměr otvoru H | 25,4 mm | |
| Označení výrobce | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Průhledné broušení | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 34617167 | |
| EAN / GTIN | 9003173142868 | |
| Číslo výrobce | 34617167 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |