{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 130 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 50 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 90,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 103 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341000 130 | |
EAN/GTIN | 4045197308344 | |
Tillverkarens nummer | 100 0130 B16 0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Självspännande, högeffektiv borrchuck 130
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 405,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 205,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 000,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 50 | 50 | 50 |
Borrhuvudlängd öppen | 90,5 | 91 | 90,5 |
Borrhuvudlängd stängd | 103 | 103 | 103 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 130 | 130 | 130 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |