{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 130 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 50 mm | |
Poranpään pituus avattu | 90,5 mm | |
Pituus suljettu | 103 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341000 130 | |
EAN / GTIN | 4045197308344 | |
Valmistajan numero | 100 0130 B16 0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Itsekiristyvä teho-poraistukka 130
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
203,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
184,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 | 50 | 50 |
Poranpään pituus avattu | 90,5 | 91 | 90,5 |
Pituus suljettu | 103 | 103 | 103 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
tyyppi | 130 | 130 | 130 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |