{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 100/12 | |
| Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
| Zunanji ⌀ | 43 mm | |
| Dolžina odprte vrtalne glave | 80 mm | |
| Dolžina zaprte vrtalne glave | 91,5 mm | |
| Konus vrtalne glave | B 12 | |
| maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,056 mm | |
| Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
| Številka izdelka | 341000 100/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197308320 | |
| Številka proizvajalca | 100 0100 B12 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |