MM ECD-16X145-2T10 IC908 Vyměnitelný navrtávací nástroj

Artiklové číslo: 3404552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3404552
EAN / GTIN 7291075450415
Číslo výrobce 3404552
L-číslo L24060 742

Popis

Popis:

Středicí vrták, vlastnosti rozhraní T10, délka břitu 20,5 mm, délka břitu 20,5 mm, délka břitu 20,5 mm, průměr vrtání (DC) 16 mm.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Délka rezu 20.5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 16 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny