MM ECD-16X145-2T10 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 3404552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3404552
EAN / GTIN 7291075450415
Codice del produttore 3404552
Numero-L L24060 742

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Length 20.5 mm, Cutting Length 20.5 mm, Cutting Length 20.5 mm, Cutting Length 20.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Lunghezza di taglio 20.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm