MM ECD-16X145-2T10 IC908 Ferramenta de perfuração substituível

N.º do artigo: 3404552
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3404552
EAN/GTIN 7291075450415
Número do fabricante 3404552
Número L L24060 742

Descrição

Descrição:

Broca de centragem, características da interface T10, comprimento de corte 20,5 mm, comprimento de corte 20,5 mm, comprimento de corte 20,5 mm, comprimento de corte 20,5 mm, diâmetro de perfuração (DC) 16 mm

Característica:

Características da interface T10 Comprimento de corte 20,5 mm Diâmetro de perfuração (DC) 16 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC) - Métrico 16 mm