SCD 0191-112-250 FNPCD Vrtáky z plného karbidu s plnou břitovou destičkou PCD pro obrábění CFRP a vrtání paketů

Artiklové číslo: 3384449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3384449
EAN / GTIN 7291075410082
Číslo výrobce 3384449
L-číslo L24240 922

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 1/4″, směr řezu (RUKA) pravá ruka, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,191″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,191″, Počet flétny (NOF) 3, Délka čipové flétny (LCF) 4″, Celková délka (OAL) 1,13-2/1,41, použitelná délka (LU) 2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.191″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.191″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.191″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.41″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.34″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.13″