SCD 1200-045-120 WPCD Vrtáky z tvrdokovu s PKD hrotem pro obrábění CFRP a Al/Ti paketů

Artiklové číslo: 3384457
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3384457
EAN / GTIN 7291075410150
Číslo výrobce 3384457
L-číslo L24240 895

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, směr (HAND) pravá ruka, průměr vrtáku (DC) 12 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 12 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 55 mm, celková délka (OAL) 89 mm, efektivní délka (LU) 45 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 55 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 89 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 45 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny