{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano, při max. 80 barech
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Strmý kužel
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Kužel upínacích kleštin
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04001195; SZD01100205
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40; 11
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
ER-Synchro
|
|
| Označení výrobce |
Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 40
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
1 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
7 mm
|
|
| Pro typ upínacích kleštin |
Kleština ER
|
|
| Velikost upínacích kleštin |
11
|
|
| Nepodepřená délka A |
122 mm
|
|
| Vnější průměr upínací matice D |
18 mm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Tlumení vibrací |
ano
|
|
| Vhodné pro řezání závitů |
ano
|
|
| Tlak chladicí kapaliny max. |
80 bar
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Kleštinové upínací trny
|
|
| L2 |
71 mm
|
|
| D2 |
26 mm
|
|
| L1 |
25 mm
|
|
| D3 |
32 mm
|
|
| L3 |
103 mm
|
|
| E |
35 mm
|
|
| Celková délka L |
190,7 mm
|
|
| Norma |
DIN 69871
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 338131 11 | |
| EAN / GTIN | 4054631189074 | |
| Číslo výrobce | 53141341221 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |