FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Stopková fréza s rozhraním MULTI-MASTER pro malé jednostranné destičky Trigon pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3346809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3346809
EAN / GTIN 7291075392579
Číslo výrobce 3346809
L-číslo L23980 872

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 16,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 2.2 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Celková délka (OAL) 16.75 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 10.8 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 14 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny