MM S-A-L090-C12-T08-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3104438
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104438
EAN / GTIN 7291075148220
Číslo výrobce 3104438
L-číslo L24070 68

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 38,7 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upevňovacího závitu na straně obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 38.7 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 49800 Otácky/min